※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
ブレーカー用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(6個)
幅(mm)
12.5
12.4
13.4
12.5
16
22
25
28
36
38.5
44
適応ねじ径
M6
M5
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
35.5
32.3
36.7
35.5
49
51
53
61
61.5
65
73.3
85.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06656825
品番
CB38-6N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M6
幅(mm)
12.5
全長(mm)
35.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表