曜日別特売
CB60-10 ブレーカー用端子 DST(大同端子製造) 06656868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカー用端子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
幅(mm)16
適応ねじ径M10
全長(mm)49
内容量1箱(50個)注文コード06656868品番CB60-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
端子形状角形種類裸圧着端子適応ねじ径M10幅(mm)16全長(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする