※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
ブレーカー用端子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(6個)
幅(mm)
22
12.4
13.4
12.5
16
22
25
28
36
38.5
44
適応ねじ径
M8
M5
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
61
32.3
36.7
35.5
49
51
53
61
61.5
65
73.3
85.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
06656938
品番
CB150-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M8
幅(mm)
22
全長(mm)
61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表