リンナイ
ガスふろ給湯器(壁組込設置型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
給湯号数
20
16
20
24
給水・給湯接続
20A(R3/4)
15A(R1/2)
20A(R3/4)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06659741
品番
RUF-VK2010SABOX(C)/13A
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ガスふろ給湯器(壁組込設置型)
用途
都市ガス用
質量(kg)
23.5
色
ユーロホワイト
ガスの種類
都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×600
リモコン
別売り
給湯号数
20
設置形態
壁組込設置型
給水・給湯接続
20A(R3/4)
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.14MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。