曜日別特売
RAV0.5-4BU 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造) 06665672

絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(100個)幅(mm)6.6全長(mm)20.5注文コード06665672品番RAV0.5-4BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子適応ねじ径M4幅(mm)6.6全長(mm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06667526
2022-09-05
用途: カーオーディオの配線等
自動車・二輪車・自転車関連業

S4サイズなので小型ハーモニカ端子等に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする