付属品鏡 ネームプレート フック 傘立て 雫受 ハンガー付網棚 網棚仕様アジャスターなし連結ビスなし※1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁面固定をしてください。別途申し受けます。:アジャスターなし 連結ビスなし ※1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁面固定をしてください。別途申し受けます。/1人用:1人用 /扉素材:スチール /使用人数:1人用その他1人用 シリンダー錠 W450幅(mm)450色本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク高さ(mm)1790タイプ1人用奥行(mm)515段数1段列数1列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)382内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×450×1670色(本体)ライトスモーク色(扉)ライトスモーク鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670