曜日別特売

FZロッカー 1人用シリンダー錠

FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 1人用シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)
仕様アジャスターなし連結ビスなし※1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁面固定をしてください。別途申し受けます。:アジャスターなし 連結ビスなし ※1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁面固定をしてください。別途申し受けます。/1人用:1人用 /扉素材:スチール /使用人数:1人用付属品鏡 ネームプレート フック 傘立て 雫受 ハンガー付網棚 網棚高さ(mm)1790タイプ1人用奥行(mm)515段数1段列数1列内寸奥行(mm)450施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066645804551FB Z13332本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク264
59,100
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066645894551FB Z492332本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:タンガリーブルー264
59,100
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066645984551FB Z531332本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル264
59,100
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066646074551FB ZA75332本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト264
59,100
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066679764551FA Z13450本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク382
59,400
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066679854551FA Z492450本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:タンガリーブルー382
59,400
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066680014551FA Z531450本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル382
59,400
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066680104551FA ZA75450本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト382
59,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする