A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090

 

A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090
A841a-650BL 4wayマットレス セルタン 06671090

4wayマットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
サイズセミダブル
内容量1台注文コード06671090品番A841a-650BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折りたたむとソファーになる便利なマットレス
折りたたむとソファーとして使えます。
マットレスの表生地は起毛生地。裏面はメッシュ生地なので通年通して快適に使えます。
安心の日本製。

質量(kg)13.2ブルーサイズセミダブル幅(cm)120包装梱包:140サイズ厚さ(cm)10奥行き(cm)200材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※カバーは外して洗えません。
※コンパクトな圧縮梱包でお届けしております。商品到着後はなるべく早く圧縮梱包から開梱してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする