DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子インターロック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
幅(mm)
6.5
5.8
6.5
7.5
8
11.5
6
8.5
12
9.5
適応ねじ径
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
全長(mm)
15.6
14.1
15.5
20.2
12.5
15.6
16.5
21.7
19.5
22.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06672882
品番
YT2-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
端子形状
インターロック
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M3.5
幅(mm)
6.5
全長(mm)
15.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表