曜日別特売
FS4.8B-0.5-5 銅線用 裸圧着端子平形接続子 DST(大同端子製造) 06673004

銅線用 裸圧着端子平形接続子

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(100個)幅(mm)5.6注文コード06673004品番FS4.8B-0.5-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
端子形状平形種類裸圧着端子幅(mm)5.6全長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: ハーネス改造

しっかりと圧着できる良い部品でした。このまま使って錆が出なければ、追加で買いたいです。

対象商品 : 06673013
2016-07-04
用途: コンデンサー端子に使用
ナイトウ

半田付けでは回転方向が変えられない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする