H1.25-5 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造) 06673065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1.25-5 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造) 06673065
H1.25-5 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造) 06673065

銅線用 裸圧着端子ホック形

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
幅(mm)8
適応ねじ径M5
全長(mm)15.8
内容量1箱(100個)注文コード06673065品番H1.25-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
端子形状ホック形適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65種類裸圧着端子適合電線範囲 AWG(#)22~16寸法d2(Φmm)5.3適応ねじ径M5幅(mm)8全長(mm)15.8寸法F(mm)7.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.5寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7適合工具DS031、DS-H12、DS-H18、DH-1B、DS-A5、DS-Hi34S、PALM-125適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06673056
2020-06-05
用途: ソーラーパネルの配線に
目黒工房

他の配線にも使用予定だが、
こーゆーのでいいんだよ。
売ってなかったから助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする