※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子ホック形
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04~2.63
0.25~1.65
1.04~2.63
2.63~4.6
2.63~6.64
幅(mm)
8
5.5
8
11.5
8.5
9.5
12
15
適応ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
16.8
13.8
15.8
20.2
16.8
17.7
22
17.8
21.3
25.8
27.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06673083
品番
H2-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
端子形状
ホック形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04~2.63
種類
裸圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
16~14
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
幅(mm)
8
全長(mm)
16.8
寸法F(mm)
8.3
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
2.3
適合工具
DS-H12、DS-H18、DH-214、DH-1B、DS-A5、DS-E14、DS-Hi34S、PALM-125
適合電線範囲 単線(mm)
1.14~1.82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表