H2-5 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造) 06673108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2-5 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造) 06673108
H2-5 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造) 06673108

銅線用 裸圧着端子ホック形

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
幅(mm)9.5
適応ねじ径M5
全長(mm)17.7
内容量1箱(100個)注文コード06673108品番H2-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
端子形状ホック形適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63種類裸圧着端子適合電線範囲 AWG(#)16~14寸法d2(Φmm)5.3適応ねじ径M5幅(mm)9.5全長(mm)17.7寸法F(mm)8.3寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)2.3適合工具DS-H12、DS-H18、DH-214、DH-1B、DS-A5、DS-E14、DS-Hi34S、PALM-125適合電線範囲 単線(mm)1.14~1.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06673056
2020-06-05
用途: ソーラーパネルの配線に
目黒工房

他の配線にも使用予定だが、
こーゆーのでいいんだよ。
売ってなかったから助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする