曜日別特売
3R-WFXS03-1M-9 ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m 3R(スリーアール) 06673887

ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード06673887品番3R-WFXS03-1M-9
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ

チューブ長さ(m)1適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする