205×0.8×31.75 A100N 極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥) 06675628

極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(Φmm)205注文コード06675628品番205×0.8×31.75 A100N
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
外径(Φmm)205厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)31.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする