SUS(エスユーエス)
非常停止ガード
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5個)
注文コード
06678087
品番
MNP-304G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
非常停止ガード
用途
非常停止の誤操作防止用ガード
色
透明
内径(Φmm)
30.5
外径(Φmm)
64
適合
Φ30スイッチ用頭部
注意
※適合規格無し。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06678087
MNP-304G
84387984
MNP-304G
非常停止ガードL
SUS(エスユーエス)
1パック(5個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)