曜日別特売
S4055160 SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 06683476

S4055160 SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 06683476
S4055160 SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 06683476
S4055160 SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 06683476

SDSプラスビット S4L ショートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード06683476品番S4055160
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

新形状の先端チップで強度アップ。
穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。
寿命25%アップ(メーカー従来比)。
4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

適合電動工具
パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
商品状態
※理由ありです
:在庫処分品です。
材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする