7429451 インダストリアルロッカー スマイル[家具] 06683708

7429451 インダストリアルロッカー スマイル[家具] 06683708
7429451 インダストリアルロッカー スマイル[家具] 06683708

インダストリアルロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06683708品番7429451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デザインと収納力にこだわったインダストリアルロッカー
わずか32cm幅ながら豊富な収納スペース
扉はレトロな雰囲気のルーバーカットと埋め込み式のリセスハンドルを採用
表面は指紋や傷が目立ちにくいマットな質感のシボ塗装
デザイン性と空間をすっきり見せるスチール脚

用途
1人用
付属品棚板×2、連結ボルト仕様3段材質スチール質量(kg)20ピッチ(mm)棚板:25有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×338×1180棚板耐荷重(kg)15外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×401×1375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする