曜日別特売

インダストリアルロッカー

インダストリアルロッカー - スマイル[家具]インダストリアルロッカー - スマイル[家具]インダストリアルロッカー - スマイル[家具]

デザインと収納力にこだわったインダストリアルロッカー
わずか32cm幅ながら豊富な収納スペース
扉はレトロな雰囲気のルーバーカットと埋め込み式のリセスハンドルを採用
表面は指紋や傷が目立ちにくいマットな質感のシボ塗装
デザイン性と空間をすっきり見せるスチール脚

用途1人用仕様3段付属品棚板×2、連結ボルト材質スチール質量(kg)20ピッチ(mm)棚板:25有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×338×1180棚板耐荷重(kg)15外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×401×1375内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066836997429452
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066837087429451
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする