ナカオアルミ
アルマイト 特製セイロ 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
45
45
48
51
54
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06686033
品番
N-47
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
45
材質
アルマイト
質量(kg)
2.7
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
450×150