曜日別特売
N-47 アルマイト 特製セイロ 身 ナカオアルミ 06686058

 

N-47 アルマイト 特製セイロ 身 ナカオアルミ 06686058
N-47 アルマイト 特製セイロ 身 ナカオアルミ 06686058

アルマイト 特製セイロ 身

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)51
内容量1個注文コード06686058品番N-47
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
サイズ(cm)
51
材質
アルマイト
質量(kg)
4.0
板厚(mm)
3.0
内径×深さ(mm)
510×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする