曜日別特売
N-47 アルマイト 特製セイロ 蓋 ナカオアルミ 06686103

 

N-47 アルマイト 特製セイロ 蓋 ナカオアルミ 06686103
N-47 アルマイト 特製セイロ 蓋 ナカオアルミ 06686103

アルマイト 特製セイロ 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06686103
品番
N-47
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
サイズ(cm)
54
材質
アルマイト
質量(kg)
2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする