MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06686181
品番
2NKS 4.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃径(Φmm)
4.7
刃長(mm)
10
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
仕様
中仕上げ・仕上加工
トラスコ品番
427-7236
ねじれ角
30°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります