M417 ソケットレンチ セット モノタロウ 06686523

M417 ソケットレンチ セット モノタロウ 06686523
M417 ソケットレンチ セット モノタロウ 06686523
モノタロウ

ソケットレンチ セット

(62件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(13点組)注文コード06686523品番M417
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06686523
2023-10-19
用途: 電気工事作業時

以前の物が駄目になったので新規に購入。グリップも長めでトルクも架かるし非常に作業しやすく良いです。表面も金属面が少しザラついた仕様になっており、握りやすくなっています。恐らく先に駄目になるのはセットが入っているケースの方だろうと思う使いやすさです。

対象商品 : 06686523
2024-08-08
用途: お値段以上です
社会福祉法人聖ヨハネ学園

価格を考えると十分な作りだと思います。
ケースもあって便利に使えています。

対象商品 : 06686523
2023-10-30
用途: 工場内作業
製造業

モノタロウブランドDAYに購入したので、安価に購入出来た。
今の所、問題なく使用出来ている。

2が参考にしています
対象商品 : 06686523
2022-11-05
用途: 非常用
サービス業

工具箱を持ち歩くほどではない時に使用してます。重くもないので重宝してます。

対象商品 : 06686523
2022-06-19
用途: バイト、車のメンテナンス
池田商店その他業種

ホームセンターで買うものより、数倍良い商品です。知り合いにも勧めていきたいと思います。

対象商品 : 06686523
2022-01-25
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

思った以上にしっかりした作りで長く使えそうです。ラチェットだけでなく、クロスハンドルが入っているので固いボルトもパイプをかませて使えます。
一つだけ改善して欲しい点を上げると、ケースが立てて置けないことです。立てて掛けておくと、何かの拍子に倒れて少しストレスです。

対象商品 : 06686523
2022-03-13
用途: 1/2差し込みのレンチがなかったので

大きいサイズのラチェットには1/2サイズの物が良いと聞いたため購入してみました。

対象商品 : 06686523
2022-04-24
用途: 機械のメンテナンス

海外の同等品を個人で買える時代です。「モノタロウ」ブランドで売るならケースか本体に、「MONOTARO」の刻印か印刷位はしましょうよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
六角ボルトの内径10ミリに使用できますか。
回答:
ボルト頭の六角対辺が【10、11、12、13、14、17、19、22、24mm 】でしたら、適合致します。
2022-04-06
質問:
スズキラパンのプラグ交換に使えますか。
回答:
車種からの適合確認ができない商品です。
ボルト頭の六角対辺が【10、11、12、13、14、17、19、22、24mm 】でしたら、適合致しますので、お客様にてご判断ください。
1が参考にしています
2022-04-06

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする