曜日別特売
FJ12050 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ12050 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686794
FJ12050 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686794

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM12材質SS400注文コード06686794品番FJ12050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。

寸法B(mm)50寸法C(mm)73寸法D(mm)8寸法E(mm)15寸法F(mm)55寸法G(mm)19寸法H(mm)2.3寸法I(mm)10ねじの呼びM12耐荷重(kN)5材質SS400A(並目)M12×1.75質量(kg)0.11質量(g)141表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする