曜日別特売
FJ16065 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ16065 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686828
FJ16065 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686828

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質SS400注文コード06686828品番FJ16065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。

寸法B(mm)65寸法C(mm)95寸法D(mm)10寸法E(mm)20寸法F(mm)75寸法G(mm)24寸法H(mm)3.2寸法I(mm)13ねじの呼びM16耐荷重(kN)6材質SS400A(並目)M16×2質量(kg)0.34質量(g)332表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする