曜日別特売
FJ20180 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ20180 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686898
FJ20180 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686898

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM20材質SS400注文コード06686898品番FJ20180
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。

寸法B(mm)180寸法C(mm)211寸法D(mm)13寸法E(mm)18寸法F(mm)75寸法G(mm)30寸法H(mm)2寸法I(mm)16ねじの呼びM20耐荷重(kN)6.5材質SS400A(並目)M20×2.5質量(kg)0.65質量(g)749表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする