曜日別特売
FJR08100 フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ 06687047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJR08100 フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ 06687047
FJR08100 フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ 06687047

フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM8材質SS400、ラバー部:塩化ビニール注文コード06687047品番FJR08100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。

寸法B(mm)100寸法C(mm)117.5寸法D(mm)5.5寸法E(mm)12寸法F(mm)39寸法G(mm)13寸法H(mm)5寸法I(mm)6.5ねじの呼びM8耐荷重(kN)4材質SS400、ラバー部:塩化ビニールA(並目)M8×1.25質量(kg)0.07質量(g)80表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06687117
2017-06-17
用途: バンドソー長尺切断品のローラー架台の高さ調整に使用
有限会社塚田技研工業

外に置いてるのに、メッキ効果なのかなかなか錆びなくて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする