曜日別特売
FAS12125-40S フットジャッキFAS型 ナベヤ 06688158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAS12125-40S フットジャッキFAS型 ナベヤ 06688158
FAS12125-40S フットジャッキFAS型 ナベヤ 06688158

フットジャッキFAS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM12材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング注文コード06688158品番FAS12125-40S
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法B(mm)125寸法C(mm)11.5寸法D(mm)6寸法E(mm)19寸法F(mm)14寸法G(mm)18寸法H(mm)39寸法I(mm)3寸法J(mm)30ねじの呼びM12耐荷重(kN)5材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティングA(並目)M12×1.75質量(g)192RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする