曜日別特売
TXF-122 ペンダント型送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 06691381

ペンダント型送信機(4周波切替対応型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06691381品番TXF-122
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4周波切替対応型のペンダント型送信機です
無線部は4周波切替対応型
電池の長寿命化を実現
用途に応じて送信機タイプ、送信パターンの切替機能を搭載

質量(g)約25(電池含む)電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×1個(DC3V)機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)送信出力3mW以下外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:レッド)表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)アンテナ内蔵型送信周波数(MHz)426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命(年)約3(1日1回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする