曜日別特売
A-3105 ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所 06692047

A-3105 ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所 06692047
A-3105 ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所 06692047

ネジ止め沈みシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)56
内容量1個注文コード06692047品番A-3105
参考基準価格(税別)¥40,560販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
その他【捻径】M-30サイズ【レンチ】3品番【別品番】CSF-28質量(g)2445寸法L(mm)112寸法d(mm)60寸法D(mm)28寸法B(mm)56寸法D2(mm)28材料SUS304参考使用荷重(kN)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする