※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06693215
品番
2ESMRC 8.5
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
25.0
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
刃径(Φmm)
8.5
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03