2ESMRC 9.0 ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06693224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06693224品番2ESMRC 9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,390
刃長(mm)25.0全長(mm)80シャンク径(Φmm)10刃数2刃径(Φmm)9.0仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする