MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06693312
品番
2ESMRC 17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,280
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
40.0
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
刃径(Φmm)
17.0
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03