ESM-Cコートエンドミル 4枚刃レギュラー刃-4ESMRC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径8.0(Φmm)
8.0
7.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
26.0
28.0
3.0
30.0
4.0
5.0
6.0
9.0
シャンク径10(Φmm)
刃長20.0(mm)
全長75(mm)
内容量1本注文コード06693513品番4ESMRC 8.0
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃長(mm)20.0全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃数4刃径(Φmm)8.0仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする