MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESM-Cコートエンドミル 4枚刃レギュラー刃-4ESMRC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径
9.0
(Φmm)
9.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
26.0
28.0
3.0
30.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
シャンク径
10
(Φmm)
10
12
16
20
25
6
8
刃長
25.0
(mm)
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
45.0
55.0
全長
80
(mm)
100
105
110
125
55
60
65
75
80
90
95
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06693531
品番
4ESMRC 9.0
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
25.0
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
9.0
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.03~0