※画像はLサイズです
アトム
極寒ソフト防寒脱着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
06694095
品番
1413-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
インナーが脱着できるセパレートタイプ重防寒手袋です。
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/アクリル(パイル)
全長(mm)
300
色
ブルー
サイズ
M
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.1
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。