曜日別特売

ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径12.0(Φmm)
シャンク径12(Φmm)
刃長22.0(mm)
内容量1本注文コード06694256品番2ESMBC 6.0R
参考基準価格(税別)¥21,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃径(Φmm)12.0刃長(mm)22.0全長(mm)140シャンク径(Φmm)12刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)6シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする