アスベル
フォルマ 調味料ボトル細口
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
300
400
300
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06694847
品番
A2142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ワンプッシュで手軽に適量を注げる便利な調味料ボトル。狙ったところに調味料をかけやすい細口タイプ。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ66×164
色
ブラウン
容量(mL)
300
サイズ(号)
中
耐熱温度(℃)
60