曜日別特売

ESM-Cコートラフィングエンドミルロング - ESMQL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06695202品番ESMQL 28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,990
刃径28.0刃長(mm)90.0全長(mm)165.0シャンク径(Φmm)25刃数4仕様荒加工性能高能率加工材質粉末ハイス(高速度鋼)先端センター穴つき刃径(Φmm)28.0表面処理センチュリーコートねじれ角30°刃径公差0~-0.1シャンク径公差h7刃径公差(mm)0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする