曜日別特売
FAJ16100-60 フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06695404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAJ16100-60 フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06695404
FAJ16100-60 フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06695404

フットジャッキFAJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング注文コード06695404品番FAJ16100-60
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)100寸法C(mm)113寸法D(mm)13寸法E(mm)8寸法F(mm)24寸法G(mm)22寸法H(mm)18寸法I(mm)59寸法J(mm)2寸法K(mm)50ねじの呼びM16耐荷重(kN)9材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティングA(並目)M16×2質量(g)313RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする