GBOX-R-PL-B2-1KL2-NP-2SR-NP-5M-N スイッチボックス GBOXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 06696256

スイッチボックス GBOXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード06696256品番GBOX-R-PL-B2-1KL2-NP-2SR-NP-5M-N
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ
豊富なラインアップ
・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。
高耐久性
・スイッチはすべて金属製。
・IP65の防塵・防水性能を実現しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
機能美
・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。
・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。
高視認性
・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。
・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。

取付【オプション】なしスイッチ【1】 キースイッチ 【2】 押しボタンスイッチ/照光/赤ケーブル長(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×50×60刻印なしケーブル右出し表示灯ありスイッチ数2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする