扇
ストア・エキスプレス
正月装飾 本格しめ縄飾り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06697340
品番
8711-1245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
正月飾りの定番しめ縄飾りで、新年の幸運を呼び込みます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。
用途
【特記事項】ひも付き
種別
扇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×7×45
材質
天然素材・水引・紙
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06697340
8711-1245
50208639
75258
本格しめ縄飾り
アーテック[学校教材・教育玩具]
1個
¥
800
税込
¥
880
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)