曜日別特売
PCALC38R ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06699077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC38R ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06699077
PCALC38R ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06699077

ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本適合電気ドリル(回転専用でお使いください)。注文コード06699077品番PCALC38R
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥19,540販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断・刃先チップのバランスを考えた設計

用途
ALC材への穴あけ作業に。
ALC材への穴あけ作業
刃先径(Φmm)38有効長(mm)130カッター長(mm)160適合電気ドリル(回転専用でお使いください)。チャック寸法(mm)10(Sシャンク)
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35130925
2014-08-27
用途: SP200Ф用の穴あけ
遠藤誠一商会

シャンクとカッター刃が分かれるので便利です。
切り抜いたALC材もすぐに取れます。
違うサイズも刃だけ変えればOKなので、ポリクリックシリーズで集めています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする