曜日別特売
E16S 超硬ロータリーバーE型 オーバル RYOCO(菱高精機) 06700465

超硬ロータリーバーE型 オーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
刃長(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード06700465品番E16S
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スパイラル刃

用途
汎用
材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)16適合材汎用カット名称スパイラル刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする