RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーD型 ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
8
6
16
10
刃長(mm)
11
11
7
5
14
9
全長(mm)
56
56
52
50
59
54
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700569
品番
D12S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
56
刃長(mm)
11
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃