RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
16
12
8
6
刃長(mm)
25
25
33
28
22
16
全長(mm)
70
70
78
73
67
61
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700596
品番
L10S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
10
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃