曜日別特売
A12D 超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なし RYOCO(菱高精機) 06700788

超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
刃長(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード06700788品番A12D
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ダイヤカット刃

用途汎用材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)12適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする