曜日別特売
E12S 超硬ロータリーバーE型 オーバル RYOCO(菱高精機) 06701357

超硬ロータリーバーE型 オーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
刃長(mm)20
全長(mm)65
内容量1本注文コード06701357品番E12S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スパイラル刃

用途
汎用
材質超硬全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)12適合材汎用カット名称スパイラル刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする