RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
10
12
6
16
8
刃長(mm)
20
20
25
16
全長(mm)
65
65
70
61
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701497
品番
B08D
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃